WEIDMULLER - WEI1608960000 ZQV 4/3 GE - 1608960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190263232
Codice prodotto
WEI1608960000
Cod. produttore
1608960000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


