AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1610530000 BLC 5.08/06/180R OR BX - 1610530000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1610530000 BLC 5.08/06/180R OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Numero di piani - 6

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190123819

Codice prodotto

WEI1610530000

Cod. produttore

1610530000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

17 A

Colore del corpo:

Arancione

Numero di piani:

6

Tensione nominale:

250 V

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.