AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1610840000 ZAP TNHE/ZSI2.5 - 1610840000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1610840000 ZAP TNHE/ZSI2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.1 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190263379

Codice prodotto

WEI1610840000

Cod. produttore

1610840000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.1 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.