AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1615700000 BL 3.50/08/180 SN BK BX - 1615700000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1615700000 BL 3.50/08/180 SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Colore del corpo - Nero

  • Numero di piani - 8

  • Tensione nominale - 160 V

Confezione

  • 66 PZ

EAN

4008190059910

Codice prodotto

WEI1615700000

Cod. produttore

1615700000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

15 A

Colore del corpo:

Nero

Numero di piani:

8

Tensione nominale:

160 V

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.