WEIDMULLER - WEI1620300000 BL 3.50/18/180 SN OR BX - 1620300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
24 PZ
EAN
4008190154172
Codice prodotto
WEI1620300000
Cod. produttore
1620300000
Produttore
WEI
Numero di poli:
18
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri



