AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1623070000 BLZ 7.62/04/180 SN OR BX - 1623070000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1623070000 BLZ 7.62/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 18.5 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190194123

Codice prodotto

WEI1623070000

Cod. produttore

1623070000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

7.62 mm

Corrente nominale In:

18.5 A

Colore del corpo:

Arancione

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.