WEIDMULLER - WEI1625290000 SL 7.62/06/180B 3.2SN OR BX - 1625290000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 16 A
Confezione
50 PZ
EAN
4008190196349
Codice prodotto
WEI1625290000
Cod. produttore
1625290000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri



