AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1626880000 SLA BB12R SW - 1626880000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1626880000 SLA BB12R SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di connettore - Altri

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale del corpo isolante - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190198213

Codice prodotto

WEI1626880000

Cod. produttore

1626880000

Produttore

WEI

Numero di poli:

1

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di connettore:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Elemento di fissaggio per connettore per circuito stampato.