AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1627100000 SLS 5.08/03/180 SN OR BX - 1627100000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1627100000 SLS 5.08/03/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 120 PZ

EAN

4008190199616

Codice prodotto

WEI1627100000

Cod. produttore

1627100000

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

16 A

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Arancione

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.