WEIDMULLER - WEI1627830000 BL 3.5 ZE 8 SW - 1627830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Altri
Passo dei contatti - 3.5 mm
Tipo di connettore - Altri
Colore del corpo - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4008190202576
Codice prodotto
WEI1627830000
Cod. produttore
1627830000
Produttore
WEI
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Altri
Passo dei contatti:
3.5 mm
Tipo di connettore:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


