WEIDMULLER - WEI1635920000 LU 10.16/02/90 4STI 3.2SN GY BX - 1635920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 10.16 mm
Corrente nominale In - 76 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4008190273460
Codice prodotto
WEI1635920000
Cod. produttore
1635920000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
10.16 mm
Corrente nominale In:
76 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
31.7 mm
Tensione nominale:
690 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...10 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Altri
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri