AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1636170000 LU 10.16/02/90 4STI 4.5SN GY BX - 1636170000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1636170000 LU 10.16/02/90 4STI 4.5SN GY BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Passo del connettore - 10.16 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190267094

Codice prodotto

WEI1636170000

Cod. produttore

1636170000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

2

Passo del connettore:

10.16 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

33 mm

Tensione nominale:

690 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...10 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...16 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Altri

Lunghezza dei pin:

4.5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.