WEIDMULLER - WEI1650600000 HDC HD 8 FC - 1650600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 50 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
4008190870959
Codice prodotto
WEI1650600000
Cod. produttore
1650600000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
50 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
800 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Larghezza:
21 mm
Altezza:
33.2 mm
Profondità:
21 mm