WEIDMULLER - WEI1651500000 HDC-C-HE-BM2.5AU - 1651500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190400170
Codice prodotto
WEI1651500000
Cod. produttore
1651500000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.5 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


