WEIDMULLER - WEI1651570000 HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG - 1651570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.14...0.37 mm²
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4008190400248
Codice prodotto
WEI1651570000
Cod. produttore
1651570000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.37 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento


