WEIDMULLER - WEI1651630000 HDC-C-HD-SM0.5AU - 1651630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...0.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190400309
Codice prodotto
WEI1651630000
Cod. produttore
1651630000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro