WEIDMULLER - WEI1652440000 HDC 07A SLU 1PG11S - 1652440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190402518
Codice prodotto
WEI1652440000
Cod. produttore
1652440000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
37 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
26 mm
Colore del corpo:
Beige
Materiale della piastra:
Plastica
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con giunto:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65


