AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1652500000 HDC 04A KOLU 1PG11G - 1652500000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia per giunti

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190402570

Codice prodotto

WEI1652500000

Cod. produttore

1652500000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia per giunti

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

37 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

27 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra:

Alluminio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Numero di entrate cavi:

0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.