WEIDMULLER - WEI1657960000 HDC 16B TOLU 1PG21G - 1657960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190411015
Codice prodotto
WEI1657960000
Cod. produttore
1657960000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
61 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Numero di entrate cavi:
0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



