AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1664350000 ABD-3-GR - 1664350000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1664350000 ABD-3-GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 52 mm

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190421045

Codice prodotto

WEI1664350000

Cod. produttore

1664350000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

52 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Il coperchio per connettori industriali offre protezione da sporcizia e umidità.