WEIDMULLER - WEI1664630000 HDC 15A KLU 1PG21G - 1664630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190421328
Codice prodotto
WEI1664630000
Cod. produttore
1664630000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
53.5 mm
Altezza:
62 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Numero di entrate cavi:
0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



