WEIDMULLER - WEI1664990000 ADP-8/3-GR - 1664990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 52 mm
Altezza - 10 mm
Forma dell'apertura per il connettore - Rettangolare
Materiale della piastra - Plastica
Numero di connettori installabili - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4008190421694
Codice prodotto
WEI1664990000
Cod. produttore
1664990000
Produttore
WEI
Larghezza:
52 mm
Altezza:
10 mm
Forma dell'apertura per il connettore:
Rettangolare
Materiale della piastra:
Plastica
Numero di connettori installabili:
1
Lunghezza:
150.5 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67


