AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1665010000 ADP-8/4-GR - 1665010000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1665010000 ADP-8/4-GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 52 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Forma dell'apertura per il connettore - Rettangolare

  • Materiale della piastra - Plastica

  • Numero di connettori installabili - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190421717

Codice prodotto

WEI1665010000

Cod. produttore

1665010000

Produttore

WEI

Larghezza:

52 mm

Altezza:

10 mm

Forma dell'apertura per il connettore:

Rettangolare

Materiale della piastra:

Plastica

Numero di connettori installabili:

1

Lunghezza:

150.5 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.