AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1665070000 HDC 16A SLU 2PG16G - 1665070000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1665070000 HDC 16A SLU 2PG16G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190421779

Codice prodotto

WEI1665070000

Cod. produttore

1665070000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

62.7 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

96 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra:

Alluminio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Numero di entrate cavi:

2

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.