WEIDMULLER - WEI1665300000 HDC 16A SDLU 2PG16G - 1665300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190422004
Codice prodotto
WEI1665300000
Cod. produttore
1665300000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
75.9 mm
Altezza:
76.5 mm
Profondità:
96 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
sì
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
2
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



