WEIDMULLER - WEI1665770000 HDC 07A DMDL 2BO - 1665770000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190422790
Codice prodotto
WEI1665770000
Cod. produttore
1665770000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
17.5 mm
Profondità:
26.7 mm
Colore del corpo:
Beige
Materiale della piastra:
Plastica
Con passacavo a vite:
no
Con guarnizione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



