WEIDMULLER - WEI1665880000 HDC 10A DMDL 2BO - 1665880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190422912
Codice prodotto
WEI1665880000
Cod. produttore
1665880000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
29.5 mm
Altezza:
19.5 mm
Profondità:
73 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Con guarnizione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



