AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1682300000 HDC-C-M3-SM10.0AG - 1682300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1682300000 HDC-C-M3-SM10.0AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 10...10 mm²

  • Lunghezza di spelatura - 10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190474034

Codice prodotto

WEI1682300000

Cod. produttore

1682300000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...10 mm²

Lunghezza di spelatura:

10 mm

Diametro del contatto a innesto:

3.6 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.