WEIDMULLER - WEI1686361687 LM MT300 15/6 GE - 1686361687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190493851
Codice prodotto
WEI1686361687
Cod. produttore
1686361687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
15.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



