WEIDMULLER - WEI1686421687 LM MT300 56/22 GE - 1686421687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190494100
Codice prodotto
WEI1686421687
Cod. produttore
1686421687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
56 mm
Magnetico:
no
Altezza:
22 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



