WEIDMULLER - WEI1686441044 LM MT300 210/297 WS - 1686441044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190494179
Codice prodotto
WEI1686441044
Cod. produttore
1686441044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
210 mm
Magnetico:
no
Altezza:
297 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



