AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1689390001 VT SF 1/21 MC NE WS V0 - 1689390001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 0.5...0.75 mm

  • Diametro del cavo - 1.7...2.1 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 800 PZ

EAN

4008190872298

Codice prodotto

WEI1689390001

Cod. produttore

1689390001

Produttore

WEI

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

0.5...0.75 mm

Diametro del cavo:

1.7...2.1 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

3.2 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.