WEIDMULLER - WEI1689410001 VT SF 2/21 MC NE WS V0 - 1689410001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 0.75...1.5 mm
Diametro del cavo - 2.2...2.9 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
800 PZ
EAN
4008190872342
Codice prodotto
WEI1689410001
Cod. produttore
1689410001
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
0.75...1.5 mm
Diametro del cavo:
2.2...2.9 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
3.6 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì



