WEIDMULLER - WEI1690150000 RSV1,6 RF18/35X15 SW - 1690150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Colore del corpo - Nero
Categoria di sovratensione - II
Grado di inquinamento - 2
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Confezione
10 PZ
EAN
4008190863012
Codice prodotto
WEI1690150000
Cod. produttore
1690150000
Produttore
WEI
Numero di poli:
18
Colore del corpo:
Nero
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri


