AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1690160000 RSV1,6 RF24/35X15 SW - 1690160000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1690160000 RSV1,6 RF24/35X15 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 24

  • Colore del corpo - Nero

  • Categoria di sovratensione - II

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190863029

Codice prodotto

WEI1690160000

Cod. produttore

1690160000

Produttore

WEI

Numero di poli:

24

Colore del corpo:

Nero

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Piedino di montaggio per il fissaggio meccanico di connettori a innesto a circuiti stampati