AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1690210000 BLZF 3.50/04/180 SN OR BX - 1690210000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1690210000 BLZF 3.50/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 14.5 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Tensione nominale - 160 V

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190328702

Codice prodotto

WEI1690210000

Cod. produttore

1690210000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

14.5 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.