AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1693890000 ZQV 2.5N/50 GE - 1693890000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1693890000 ZQV 2.5N/50 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 50

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190883737

Codice prodotto

WEI1693890000

Cod. produttore

1693890000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

50

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.