AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1694080000 SKMU PG9-MS - 1694080000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1694080000 SKMU PG9-MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190872243

Codice prodotto

WEI1694080000

Cod. produttore

1694080000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Colore:

Neutro

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.41 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.