WEIDMULLER - WEI1695731044 LM WO 25/68 WS - 1695731044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...70 mm
Diametro del cavo - 8.2...14.3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
4008190924706
Codice prodotto
WEI1695731044
Cod. produttore
1695731044
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...70 mm
Diametro del cavo:
8.2...14.3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
68 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato



