WEIDMULLER - WEI1698170000 ZRV 1.5/PE - 1698170000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 4 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4008190890735
Codice prodotto
WEI1698170000
Cod. produttore
1698170000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
4 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di piani:
4
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
63 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
89.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
52 mm


