WEIDMULLER - WEI1699800000 SCT 4 ,6/127 C - 1699800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 127 mm
Colore - Argento
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Materiale - Metallo
Confezione
100 PZ
EAN
4008190892241
Codice prodotto
WEI1699800000
Cod. produttore
1699800000
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
127 mm
Colore:
Argento
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno