AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1699810000 SCT 4.6/201 C - 1699810000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1699810000 SCT 4.6/201 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Colore - Argento

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190892258

Codice prodotto

WEI1699810000

Cod. produttore

1699810000

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Colore:

Argento

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.