WEIDMULLER - WEI1699840000 SM 27/12.5 MC NE WS - 1699840000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Nessuno
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190892289
Codice prodotto
WEI1699840000
Cod. produttore
1699840000
Produttore
WEI
Significato della stampa:
Nessuno
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Altezza:
12.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



