AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1705940000 SAI-8-M 4P M12 - 1705940000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1705940000 SAI-8-M 4P M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 4

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Tipo di connettore per la linea principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190949808

Codice prodotto

WEI1705940000

Cod. produttore

1705940000

Produttore

WEI

Numero di canali per slot:

4

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Sezione conduttore collegabile:

0.08...1.5 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

6...12 mm

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

60 mm

Altezza:

41.5 mm

Lunghezza:

152 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.