WEIDMULLER - WEI1706060000 ZDU 2.5-2/4AN - 1706060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190915407
Codice prodotto
WEI1706060000
Cod. produttore
1706060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
50.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
43 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


