AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1708360000 BLZF 5.08/08/180B SN OR BX - 1708360000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1708360000 BLZF 5.08/08/180B SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - A saldare

  • Numero di collegamenti elettrici - 34

  • Corrente nominale In - 13 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 90° (perpendicolare verso l'alto)

Confezione

  • 42 PZ

EAN

4008190317829

Codice prodotto

WEI1708360000

Cod. produttore

1708360000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

A saldare

Numero di collegamenti elettrici:

34

Corrente nominale In:

13 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Diametro dei pin del connettore:

1.3 mm

Lunghezza dei pin:

3.2 mm

Morsetto per circuito stampato, 3.50 mm, Numero di poli: 34, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, zincato, arancione, Collegamento a staffa di serraggio, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.: 2.08 mm², Box