WEIDMULLER - WEI1712500008 WSM 10 8 - 1712500008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Argento
Stampa - Cifre
Confezione
200 PZ
EAN
4008190947262
Codice prodotto
WEI1712500008
Cod. produttore
1712500008
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Argento
Stampa:
Cifre
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
5.5 mm
Larghezza:
9.9 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare


