AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1712501681 WSM 10 V - 1712501681

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1712501681 WSM 10 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 16...500 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Argento

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4008190947491

Codice prodotto

WEI1712501681

Cod. produttore

1712501681

Produttore

WEI

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

16...500 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Argento

Stampa:

Lettere

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

5.5 mm

Larghezza:

9.9 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.