WEIDMULLER - WEI1712502000 WSM 10 NEUTRAL - 1712502000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Argento
Materiale - Acciaio inox
Confezione
200 PZ
EAN
4032248052844
Codice prodotto
WEI1712502000
Cod. produttore
1712502000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Argento
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
5.5 mm
Larghezza:
9.9 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


