AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1712540000 HDC-KIT-HE 32.140 - 1712540000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1712540000 HDC-KIT-HE 32.140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 32

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190947767

Codice prodotto

WEI1712540000

Cod. produttore

1712540000

Produttore

WEI

Numero di poli:

32

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.